Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP4J021502C00KSSD 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 630 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-450310-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4J021502C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren Serie MKP 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.015 µF · Nennspannung: 630 V/DC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKP4J021502C00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56 · Isolationswerte ≥ 5 x 10 5 /100000 s (Mittelwerte) · Verlustfaktoren ≤ 10 x 10-4 @1kHz · Zuverlässigkeit λ0>2fit

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 4 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP4J021502C00KSSD
Nennspannung:
630 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.015 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Metallisierte Polypropylenfolie
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,43*
Lager 102
596
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.