| |
|
| Artikel-Nr.: 102-450032-BP Herst.-Nr.: 4178-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer Service 4178-10 4178 Dreh-Potentiometer Stereo 0.05 W 10 kΩ 1 St.
Drehpotentiometer ALPHASTAT 16
10 kΩ logarithmisch
Standardpoti für Printmontage.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Maß: M10 · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ
Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Potentiometer Service | Anschluss (Bauelemente): | Print | Ausgang (Potentiometer): | Stereo | Widerstandsverlauf: | logarithmisch | Gewinde-Maß: | M10 | Typ (Hersteller-Typ): | 4178 | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.05 W | Achs-Länge: | 30 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 10 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 7,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|