Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386P-1-202LF 3386P-1-202LF Trimmer linear 0.5 W 2 kΩ 310 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447385-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3386P-1-202LF 3386P-1-202LF Trimmer linear 0.5 W 2 kΩ 310 ° 1 St.

Trimmer THT 3386 0,5 W liegend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 310 ° · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 9.5 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3386P-1-202LF
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
2 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,57*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,86*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,29*
1 Tag
418
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.