Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296W-1-202LF 3296W-1-202LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 2 kΩ 9000 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447280-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3296W-1-202LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 2 kΩ 9000 ° 1 St.

Trimmer THT 3296 0,5 W stehend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Inhalt: 1 St. · Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang · Produkt-Art: Spindeltrimmer · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.03 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 3296W-1-202LF · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.53 x 4.83 x 10.03 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.03 mm
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3296W-1-202LF
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
2 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 3,07*
Lager 102
64
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.