Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006P-1-501LF 3006P-1-501LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 500 Ω 5400 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447243-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-501LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3006P-1-501LF 3006P-1-501LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 500 Ω 5400 ° 1 St.

Trimmer THT 3006P 0,75 W liegend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.75 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 5400 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.05 x 4.83 x 6.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
19.05 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3006P-1-501LF
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.75 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,71*
Lager 102
316
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
2 Tage
370
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 1,85*
Zubehör
Bourns
H83P
ab € 2,69*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,24*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.