Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1H102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V/DC 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447117-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEUFR1H102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V/DC 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 50 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1H102
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,44*
1 Tag
14326
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,831*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 3,06*
Lager 102
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H102B
ab € 0,58*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V108M16X26
ab € 0,207*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V108M16X26
ab € 0,27*
Ähnlich
Nichicon
UHE1H102MHD3TN
ab € 0,666*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1HHG102
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1H102
ab € 0,852*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FM1H102
ab € 0,663*
Ähnlich
RS Pro
1701260
ab € 77,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.