Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UHE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 50V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229605
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1H102MHD3TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = UHE

Die Nichicon UHE-Serie ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator in Miniaturgröße mit niedriger Impedanz und einer Nennkapazität von 1000 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Es ist ein Produkt mit langer Lebensdauer, das einer Lebensdauer von 4000 bis 10000 Stunden standhält.Erfüllt die RoHS-Richtlinie. Miniaturausführung, hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
UHE
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 2229605, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UHE1H102MHD3TN, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,66*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 0,785*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B41866D6108M000
ab € 0,977*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H102
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.