| |
|
| Artikel-Nr.: 102-446122-BP Herst.-Nr.: 2222 136 61101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LOW-ESR Radialer Kondensator Serie 136
Low ESR
Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 2222 136 61101
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10 mm x 12 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Marke: | Vishay | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2222 136 61101 | Nennspannung: | 50 V | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 100 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,94* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|