Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 38101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 63 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445897-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Vishay 2222 021 38101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 63 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 18 mm 1 St.

Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 18 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 38101
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 38101, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
189
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,39*
8 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.