Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay 2222 021 38101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 63V 20% (Ø x L) 8mm x 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
3er Pack Vishay 2222 021 38101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 63V 20% (Ø x L) 8mm x 18mm

Vishay 2222 021 38101 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 63V 20% (Ø x L) 8mm x 18mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: axial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 100 µF
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 18 mm
Max. Temperatur: +85 °C
Typ: 2222 021 38101
Toleranz ±: 20 %
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Nennspannung: 63 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Hersteller-Nr.: 222202138101
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 100µf 63v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 38101, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,31*
2 Tage
455
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.