Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T16SH-M04N102A2020MTA T16SH-M04N102A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445863-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16SH-M04N102A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Piher T16SH-M04N102A2020MTA T16SH-M04N102A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 1 kΩ 1 St.

Potentiometer T-16

1 kΩ
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 35 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 5 mm · Gewinde-Maß: M7 · Grenzspannung: 250 V · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
T16SH-M04N102A2020MTA.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M7
Typ (Hersteller-Typ):
T16SH-M04N102A2020MTA
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
4 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Grenzspannung:
250 V
Gewinde-Länge:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
35 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, T16SH-M04N102A2020MTA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,41*
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,43*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,81*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.