| |
|
| Artikel-Nr.: 102-445844-BP Herst.-Nr.: PC16SH-10IP06223B2020MTA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piher PC16SH-10IP06223B2020MTA PC16SH-10IP06223B2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.1 W 22 kΩ 1 St.
Potentiometer PC-16
22 kΩ logarithmisch
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 31.5 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Geriffelt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 125 V · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL 94-V-0 · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 22 kΩ
Lieferumfang: PC16SH-10IP06223B2020MTA.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff | Geriffelt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Piher | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | logarithmisch | Gewinde-Maß: | M10 | Typ (Hersteller-Typ): | PC16SH-10IP06223B2020MTA | Drehwinkel (elektrisch): | 280 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.1 W | Grenzspannung: | 125 V | Gewinde-Länge: | 9 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Achs-Länge: | 31.5 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 22 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 02050000749711, Piher, PC16SH-10IP06223B2020MTA, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,72* | € 2,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,88* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,61* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|