| |
|
| Artikel-Nr.: 102-445742-BP Herst.-Nr.: T21AH-M0607252A2020MTA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piher T21AH-M0607252A2020MTA T21AH-M0607252A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 2.5 kΩ 1 St.
Mono-Potentiometer T-21
2.5 kΩ linear
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (elektrisch): 290 ° · Drehwinkel (mechanisch): 310 ° · Gewinde-Länge: 5 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 250 V · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2.5 kΩ
Lieferumfang: T21AH-M0607252A2020MTA.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Piher | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M10 | Typ (Hersteller-Typ): | T21AH-M0607252A2020MTA | Drehwinkel (elektrisch): | 290 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 310 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.2 W | Grenzspannung: | 250 V | Gewinde-Länge: | 5 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Achs-Länge: | 50 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 2.5 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 02050000746598, Piher, T21AH-M0607252A2020MTA, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,41* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|