Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06101A2020MTA PC16SH-10IP06101A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445063-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06101A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Piher PC16SH-10IP06101A2020MTA PC16SH-10IP06101A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 100 Ω 1 St.

Potentiometer PC-16

100 Ω
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 31.5 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Geriffelt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 250 V · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL 94-V-0 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
PC16SH-10IP06101A2020MTA.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Geriffelt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
PC16SH-10IP06101A2020MTA
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Grenzspannung:
250 V
Gewinde-Länge:
9 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
31.5 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, PC16SH-10IP06101A2020MTA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,64*
Lager 102
246
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
6 Tage
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 27,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.