Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104603999 3104603999 Draht-Potentiometer Mono 4 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444790-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3104603999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3104603999 3104603999 Draht-Potentiometer Mono 4 W 100 Ω 1 St.

4-Watt Drahtdrehwiderstände

100 Ω
linear

Kleine Ausführung.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 42 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 4 W · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 285 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Linearität: ±2% · Dauerspannung: 500 V · Prüfspannung: 1 kV/AC · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
3104603999.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 24 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3104603999
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
4 W
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
42 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3104603999, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
337
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,84*
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 12,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.