Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFP1E221AP Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 25 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444687-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFP-Serie Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 10.2 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFP1E221AP

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
10.2 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFP1E221AP
Nennspannung:
25 V
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
45 Tage
nicht lagernd
18000
Frei Haus
ab € 0,279*
€ 0,431*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,207*
€ 1,007*
Lager 102
88
3
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E221P
ab € 0,115*
Ähnlich
Kemet
EXV227M025A9MAA
ab € 0,246*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E221AP
ab € 0,174*
Ähnlich
Rubycon
25TLV220M8X10.5
ab € 0,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.