Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-565746
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E221AP
EAN/GTIN:
     5059039511105
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.1mm
Automobilstandard = AEC-Q200

Rollen Serie FK. Die auf einer vollständigen Rolle gelieferten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie FK von Panasonic sind eine Miniaturversion der Serie FC mit Impedanzwerten von 40-60 % weniger als die Serie FC. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden und sind gemäß AEC-Q200 zugelassen, sodass sie für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet sind. Teilnummern mit dem Suffix A* halten längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen stand.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.1mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic 220uf 25v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 565746, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1E221AP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1E221AP
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.