Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCCC-31 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 100 V 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444107-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCCC-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
NOVA by Linecard COCCC-31 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 100 V 1 Set

Laborsortiment Keramik-Kondensatoren

600 Teile

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Material: Keramik · Nennspannung: 100 V · Rastermaß: 2.5 mm

Lieferumfang:
Je 25 Stück: 1 pF, 1,5 pF, 2,2 pF, 3,3 pF, 4,7 pF, 6,8 pF, 10 pF, 15 pF, 22 pF, 27 pF, 33 pF, 47 pF, 56 pF, 68 pF, 100 pF, 150 pF, 180 pF, 220 pF, 270 pF, 330 pF, 390 pF, 470 pF, 560 pF, 680 pF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
NOVA by Linecard
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
COCCC-31
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
2.5 mm
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, NOVA by Linecard, COCCC-31, Sortiment, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 119,46*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 119,48*
7 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 220,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,48*
€ 142,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,76*
€ 141,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,35*
€ 133,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,43*
€ 120,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,84*
€ 120,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,06*
€ 110,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 93,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.