Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fukushima Futaba MPC74 5W 0,22 Ohm 5% MPC74 5W 0,22 Ohm 5% Metallschicht-Widerstand 0.22 Ω radial bedrahtet MPC74 5 W 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443877-BP
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC74 5W 0,22 Ohm 5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
Fukushima Futaba MPC74 5W 0,22 Ohm 5% MPC74 5W 0,22 Ohm 5% Metallschicht-Widerstand 0.22 Ω radial bedrahtet MPC74 5 W 5 % 1 St.

Metallschicht-Leistungs-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MPC74 · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 5 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Fukushima Futaba
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MPC74
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPC74 5W 0|ツ|22 Ohm 5%
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.22 Ω
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC74 5W 0, 22 Ohm 5%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,05*
Lager 102
492
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,07*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.