Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 104703565 104703565 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442829-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     104703565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
KYOCERA/AVX 104703565 104703565 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5 W 10 kΩ 1 St.

Kohlepotentiometer AR45

10 kΩ
linear

Geschlossenes Potentiometer mit Schalter. Zentralbefestigung mit M10-Gewinde.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter · Produktabmessung, Länge: 61.5 mm · Produktabmessung, Ø: 23.8 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
104703565.

Hinweis:
Schaltstellung: Drehrichtung links AUS, Drehrichtung rechts AN.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 23.8 mm x 61.5 mm
Produktabmessung, Ø:
23.8 mm
Produktabmessung, Länge:
61.5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Widerstandsverlauf:
linear
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
104703565
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
50 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, 104703565, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,02*
€ 49,60*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 51,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 51,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.