Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3109604000 3109604000 Draht-Potentiometer Mono 1 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442806-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3109604000
EAN/GTIN:
     4064161262079
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3109604000 3109604000 Draht-Potentiometer Mono 1 W 100 Ω 1 St.

Draht-Potentiometer ABW 1

100 Ω
linear

Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 40 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 265 ° · Drehwinkel (mechanisch): 285 ° · Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 67.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
Mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67.5 x 23 x 23.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
67.5 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3109604000
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Gewinde-Länge:
10 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
40 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, 3109604000, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,87*
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 21,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.