Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 402148 RK09L12B0 100KAX2 Dreh-Potentiometer Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-441909-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
ALPS 402148 RK09L12B0 100KAX2 Dreh-Potentiometer Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.

Stereo-Potentiometer

Staubdicht
Printmontage

Sehr kompaktes, zuverlässiges, kleines und universell einsetzbares Metallschaftpotentiometer zur Verwendung in HiFi-Vorverstärkern, Mixern, Autoverstärkern, Lichtmischpulten, Videogeräten, Synthesizer u.v.a.m.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 12.5 mm · Achsen-Ausführung: Abgeflacht · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausführung (allgemein): ohne Mittelrasterung · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehmoment (max.): 2.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 5 mm · Isolations-Widerstand: 100 MΩ (500 V/DC) · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Dämpfung: 80 dB (10 kΩ), 90 dB (50 kΩ), 100 dB (100 kΩ) · Lebensdauer: 15000 Zyklen · Einbaumaß: Schaftmitte: 6,5 mm · Gleichlauf: (-40 - 0 dB) = besser 3 dB · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Mutter M9 x 0,75 und Scheibe.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Abgeflacht
Inhalt:
1 St.
Marke:
ALPS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Typ (Hersteller-Typ):
RK09L12B0 100KAX2
Ausführung (allgemein):
ohne Mittelrasterung
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.05 W
Gewinde-Länge:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Drehmoment (max.):
2.5 Ncm
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Achs-Länge:
12.5 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, ALPS, 402148, RK09L12B0 100KAX2, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,55*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 3,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.