Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 402126 Mischpult-Fader 10 kΩ Stereo 0.1 W logarithmisch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-441831-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
ALPS 402126 Mischpult-Fader 10 kΩ Stereo 0.1 W logarithmisch 1 St.

Spezialfader für Mischpultanwendung.

Technische Daten:
Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Betätigungskraft: 2 N · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Schaltspannung: 150 V/AC,10 V/DC · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 60 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Weitere technische Daten: Befestigungslochabstand: 71 mm · Dämpfung: 110 dB min · Gleichlauf (-40 - 0 dB) innerhalb 3 dB · Lebensdauer: 30000 Zyklen · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
Lieferung ohne Schiebe-Knopf.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9 mm x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
ALPS
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Typ (Hersteller-Typ):
402126
Betätigungskraft:
2 N
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
60 mm
Schaltspannung:
150 V/AC | 10 V/AC
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Produkt-Art:
Mischpult-Fader
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, ALPS, 402126, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,03*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.