Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 402126 Mischpult-Fader 10kΩ Stereo 0.1W logarithmisch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19629
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

Lieferumfang:
Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Typ:
402126
Belastbarkeit:
0.1 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
0.2 %
Schaltspannung:
150 + 10 V/DC
Betätigungskraft:
2 N
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Schiebeweg (±1):
60 mm
Produkt-Art:
Mischpult-Fader
Ausgang:
Stereo
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, ALPS, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.