| |
|
| Artikel-Nr.: 102-441187-BP Herst.-Nr.: 002045038966 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron 002045038966 WCIP20CIPS-08-60F1-470K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.4 W 470 kΩ 1 St.
Potentiometer mit Schalter 1,5 A
470 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 60 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschlagfestigkeit: 80 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.4 W · Betätigungskraft: 2.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 470 kΩ
Lieferumfang: Befestigungsmutter.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Weltron | Anschluss (Bauelemente): | Print | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Potentiometer-Besonderheiten: | mit Schalter | Widerstandsverlauf: | linear | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Gewinde-Maß: | M10 | Typ (Hersteller-Typ): | WCIP20CIPS-08-60F1-470K-20%-LIN | Betätigungskraft: | 2.5 Ncm | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.4 W | Schaltstrom (max.): | 1.5 A | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Gewinde-Länge: | 8 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Anschlagfestigkeit: | 80 Ncm | Achs-Länge: | 60 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 470 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 02050001176202, Weltron, 002045038966, WCIP20CIPS-08-60F1-470K-20%-LIN, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,51* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 25,06* | € 34,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|