Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron SMCC-471J-02 SMCC-471J-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 470 µH 7.9 Ω 0.17 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440406-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-471J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Fastron SMCC-471J-02 SMCC-471J-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 470 µH 7.9 Ω 0.17 A 1 St.

Smallsize-Festinduktivität Serie SMCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): SMCC · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 70 MHz · Induktivität (L): 470 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 70 MHz · Nennstrom: 0.17 A · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Resonanz-Frequenz: 2.2 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 7.9 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
SMCC
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
SMCC-471J-02
Nennstrom:
0.17 A
Mess-Frequenz:
70 MHz
Resonanz-Frequenz:
2.2 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
470 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
70 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
7.9 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HF-Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, 02050000373589, Fastron, SMCC-471J-02, Drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,248*
1200
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 102
266
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,58*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,65*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.