Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 507616 Schmutzfänger Innengewinde 3/4" 5 bar 500 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-439910-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     507616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
ICH 507616 Schmutzfänger Innengewinde 3/4" 5 bar 500 µm

Schmutzfänger

Schmutzfänger werden verwendet, um unerwünschte Verschmutzung zu filtern, durch ein sauberes Medium in den Rohren, wird nicht nur die Betriebssicherheit erhöht, sondern auch die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte verlängert. Einsatzgebiete: Industrie, Pneumatik, Sanitär, Heißwasser, Öle, Gase, Bewässerung.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 5 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten,Wasser · Filter-Poren-Größe: 500 µm · Innengewinde: 3/4" · Material: Messing · Material (Filter): Edelstahl · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Innengewinde:
3/4"
Material:
Messing
Material (Filter):
Edelstahl
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten | Wasser
Herst.-Teilenr.:
507616
Betriebsdruck (max.):
5 bar
Filter-Poren-Größe:
500 µm
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schmutzfänger
Weitere Suchbegriffe: 2050001724663, ICH, 507616
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.