| |
|
| Artikel-Nr.: 102-438005-BP Herst.-Nr.: TLC/5A-470M-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ringkern-Drossel TLC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/5A · Induktivität (L): 47 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 5 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 13 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TLC/5A-470M-00 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 1 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 30 mm | Produktabmessung, Ø: | 30 mm | Marke: | Fastron | Induktivität-Besonderheiten: | Ringkern | Bauform (Widerstand/Kondensator): | TLC/5A | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | TLC/5A-470M-00 | Nennstrom: | 5 A | Rastermaß: | 13 mm | Induktivität (L): | 47 µH | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drossel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fastron, TLC/5A-470M-00, Ringkern Drossel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,85* | € 3,58* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,69* | € 4,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,37* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|