Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/5A-470M-00 TLC/5A-470M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/5A Rastermaß 13mm 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26773
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/5A-470M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
festinduktivität

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Typ:
TLC/5A-470M-00
Nennstrom:
5 A
Induktivität (L):
47 µH
Bauform:
TLC/5A
Bauart:
radial bedrahtet
RM:
13 mm
Besonderheiten:
Ringkern
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Fastron, Ringkern Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,54*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,03*
1 Tag
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,33*
6 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 26,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.