Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PT15NH05-505A2020-S PT15NH05-505A2020-S Trimmer linear 0.25 W 5 MΩ 270 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-432121-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05-505A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer
Piher PT15NH05-505A2020-S PT15NH05-505A2020-S Trimmer linear 0.25 W 5 MΩ 270 ° 1 St.

PT 15 NH, stehend für Steckachse

Vorgesehen für Rändelknöpfe und Steckachsen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Grenzspannung: 250 V · Rastermaß: 5 mm,10 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Weitere technische Daten: Für Bohrung-Ø: 1,3 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 MΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
PT15NH05-505A2020-S
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Rastermaß:
5 mm | 10 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Außen-Durchmesser:
15 mm
Grenzspannung:
250 V
Toleranz (Plus/Minus):
30 %
Widerstandswert (Widerstand):
5 MΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Piher, PT15NH05-505A2020-S, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
183
1
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,69*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,112*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.