| |
|
| Artikel-Nr.: 102-432040-BP Herst.-Nr.: PT15NV02-503A2020-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piher PT15NV02-503A2020-S PT15NV02-503A2020-S Trimmer linear 0.25 W 50 kΩ 270 ° 1 St.
PT 15 NV, liegend für Steckachse
Vorgesehen für Rändelknöpfe u. Steckachsen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Grenzspannung: 250 V · Rastermaß: 10 mm,12.5 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Weitere technische Daten: Für Bohrung-Ø: 1,3 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Piher | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | PT15NV02-503A2020-S | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° | Rastermaß: | 10 mm | 12.5 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Außen-Durchmesser: | 15 mm | Grenzspannung: | 250 V | Toleranz (Plus/Minus): | 30 % | Widerstandswert (Widerstand): | 50 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Trimmer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,63* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,45* | € 0,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,328* | € 1,118* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|