Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO REPAIR 56432-00002-00 Gewebeklebeband tesa® extra Power Grau (L x B) 20 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430564-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56432-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448209566
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa ECO REPAIR 56432-00002-00 Gewebeklebeband tesa® extra Power Grau (L x B) 20 m x 38 mm 1 St.

tesa extra Power® ECO REPAIR

Beschreibbares Reparaturklebeband zum Befestigen, Reparieren, Verstärken, Bündeln, Basteln, Kennzeichnen etc.
Reißfest, aber einfach von Hand einreißbar
Umweltaspekte: Aus natürlichen und nachhaltigen Fasern, 64 % aus biobasierten Rohstoffen, lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton

Mit dem besonders umweltfreundlichen Reparaturband tesa extra Power® Eco Repair können Sie sich selbst helfen - teils temporär, teils sogar dauerhaft. Das Gewebeband zeichnet sich einerseits durch hochwertiges Material und die bewährte tesa®-Klebetechnologie aus, andererseits durch die umweltgerechte Herstellung. Es besteht zu 64 % aus biobasierten Rohstoffen und wird aus natürlichen und nachhaltigen Fasern gefertigt. Bei der Kautschukklebmasse wird auf Lösungsmittel verzichtet. Auch bei der Verpackung (zu 80 % aus recyceltem Karton) wird besonderer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt. Zwar ist das Gewebeband enorm reißfest, dennoch kann man es ohne Schere oder Messer verwenden. Das innovative Reparaturklebeband eignet sich im Innen- und Außenbereich zum Reparieren und Kennzeichnen, aber auch zum Basteln und kann beschriftet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.28 mm · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Beschriftbar,Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ozonbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig,UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 70 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® extra Power · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Gewebe · Typ (Hersteller-Typ): ECO REPAIR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Beschriftbar | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ozonbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
ECO REPAIR
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Reißkraft:
70 N/10 mm
Dicke:
0.28 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa gewebeband grau, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 4042448209566, tesa, 56432-00002-00, ECO REPAIR, duct tape
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 8,36*
1
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 8,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 13,24*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,34*
1
€ 3,50*
ab € 17,25*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.