Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5371 SW 5371 SW Rändelknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-426105-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5371 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf
Piher 5371 SW 5371 SW Rändelknopf Schwarz 1 St.

Rändelknopf für PT 15 N

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rund · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Rändelknopf ohne Poti.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Piher
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
5371 SW
Ausführung (allgemein):
rund
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rändelknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000109447, Piher, 5371 SW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0927*
€ 0,1355*
Lager 102
871
30
Frei Haus
ab € 0,0726*
€ 0,1355*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1355*
€ 0,1612
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.