Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6332 EBI 330-T30 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425884-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6332
EAN/GTIN:
     4250304716374
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
ebro 1340-6332 EBI 330-T30 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C

Einweg-Temperaturdatenlogger EBI 330-T30 (10 St.)

Manipulationssicher
2 Alarmgrenzen einstellbar
Optische Alarmanzeige
USB-Schnittstelle

Der Datenlogger ermöglicht die kostengünstige Überwachung temperatursensibler Waren während des Transports und kurzzeitige Lagerung bis max. 100 Tage. Ideal für Lebensmittel, Medikamente und andere temperatursensible Waren.

Ausstattung:
Konform mit 21 CFR Part 11 (Winlog.basic) · PDF-Berichterstellung am Zielort ohne spezielle Software · Messmodus konfigurierbar: manuell per Knopfdruck oder sofort messen · Messintervall einstellbar · Eingebaute Batterie (nicht wechselbar).

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 100 Tage · Gewicht: 16 g · Mess-Intervall: 1 Min. - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Knopfzelle (TL-2450) · Speicher (Text): 20000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Normen: DIN EN 12830 (S,T,C,D,1), ATP · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
10 Datenlogger mit eingebauter Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 28 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 330-T30
Speicher (Text):
20000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Mess-Intervall:
1 Min. - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Knopfzelle (TL-2450)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
100 Tage
Messbereich(e):
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, knopfbatterie, 4250304716374, ebro, 1340-6332, EBI 330-T30, ebi 330
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 325,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 325,28*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 278,19*
€ 326,50*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 492,94*
€ 573,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 27,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.