Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M43P100KB40 M43P100KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 10 Ω 5400 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425010-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P100KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay M43P100KB40 M43P100KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 10 Ω 5400 ° 1 St.

Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer

Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.75 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 5400 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.83 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Gehäuse-Material: Epoxydharz · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Hinweis:
Preisangaben pro Wert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 6.3 x 4.83 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.83 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M43P100KB40
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.75 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Vishay, M43P100KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,61*
Lager 102
143
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,84*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,93*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,02*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.