Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 750mW; ±10%; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 750mW; ±10%; linear
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 750mW; ±10%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-43P10R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P100KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 12,7x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x6,4x4,8mm
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,86*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,88*
1 Tag
148
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,87*
1 Tag
441
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 6,50*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,78*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.