| |
|
| Artikel-Nr.: 102-424218-BP Herst.-Nr.: 249FGJS0XB25254KA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay 249FGJS0XB25254KA 249FGJS0XB25254KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 250 kΩ 1 St.
Präzisions-Potentiometer
250 kΩ linear
In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 12.7 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 265 ° · Drehwinkel (mechanisch): 295 ° · Gewinde-Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 250 kΩ
Lieferumfang: 249FGJS0XB25254KA.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Geschlitzt | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 12.7 x 12.7 x 11.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 11.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 12.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 12.7 mm | Marke: | Vishay | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 249FGJS0XB25254KA | Drehwinkel (elektrisch): | 265 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 295 ° | Achs-Durchmesser: | 6.35 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 1 W | Temperatur-Koeffizient: | 100 ±ppm/°C | Gewinde-Länge: | 9.5 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Achs-Länge: | 12.7 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 250 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Präzisions-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Vishay, 249FGJS0XB25254KA, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 18,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,95* | € 19,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,85* | € 38,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|