| |
|
| Artikel-Nr.: 102-424102-BP Herst.-Nr.: 357B0503MXB251S22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay 357B0503MXB251S22 357B0503MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 50 kΩ 1 St.
Leitplastik-Potentiometer, 1 W, 360°
50 kΩ linear
Widerstandselement aus Leitplastik.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 12.19 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 340 ° · Drehwinkel (mechanisch): 360 ° · Gewinde-Länge: 8.8 mm · Grenzspannung: 1000 V · Produktabmessung, Höhe: 8.77 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 600 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ
Lieferumfang: 357B0503MXB251S22.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22.22 mm x 8.77 mm | Produktabmessung, Ø: | 22.22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8.77 mm | Marke: | Vishay | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 357B0503MXB251S22 | Drehwinkel (elektrisch): | 340 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 360 ° | Achs-Durchmesser: | 6.34 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 1 W | Grenzspannung: | 1000 V | Temperatur-Koeffizient: | 600 ±ppm/°C | Gewinde-Länge: | 8.8 mm | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Achs-Länge: | 12.19 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 50 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Leitplastik-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,79* | € 31,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,65* | € 31,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,88* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|