Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 165912 SRMAHV/43-12/250mm Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder Kabel-Ø-Bereich: 12 - 43 mm In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421176-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     165912
EAN/GTIN:
     4010311040400
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
CellPack 165912 SRMAHV/43-12/250mm Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder Kabel-Ø-Bereich: 12 - 43 mm Inhalt: 1 Set

Reparaturmanschette

Die Reparaturmanschette ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von Außenmantelschäden (max. Länge 180 mm) bei allen kunststoffisolierten Leitungen und Kabeln. Die Manschette wird um die Schadstelle geformt und durch Aufschieben der Metallschiene geschlossen. Beim Verschrumpfen mit einem Wärmegerät (Heißluftgebläse) tritt seitlich der Manschette der thermoplastische Kleber aus und sorgt für eine dichte Verbindung.
Halogenfrei, innendruckdicht bis 1,5 bar, mit thermoplastischem Kleber beschichtet, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig, UV-beständig, nicht korrosiv, sehr gute chemische und elektrische Werte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 43 mm · Kabel-Ø (min.): 12 mm · Kabelmuffen-Besonderheiten: UV-beständig,unbegrenzte Lagerfähigkeit,halogenfrei · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Querschnitt (max.): 43 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Kabel-Ø-Bereich:
12 - 43 mm
Marke:
CellPack
Kabelmuffen-Besonderheiten:
UV-beständig | unbegrenzte Lagerfähigkeit | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
165912
Typ (Hersteller-Typ):
SRMAHV/43-12/250mm
Querschnitt (max.):
43 mm
Kabel-Ø (max.):
43 mm
Kabel-Ø (min.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, 04010311040400, 4010311040400, CellPack, 165912, SRMAHV/43-12/250mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,44*
€ 16,27*
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 16,35*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,76*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 21,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 15,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 24,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 37,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 40,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 22,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 34,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 51,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 40,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 60,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 19,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.