Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 445 Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420051-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 445
EAN/GTIN:
     4028532204457
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Testboy TV 445 Installationstester VDE-Norm 0100

Installationstester TV 445

CAT III 600 V/CAT IV 300 V
VDE 0100-600
FI/RCD-Prüfung Typ AC, A

Der Testboy TV 445 ist ein einfach zu bedienendes DIN VDE 0100 Messgerät. Das leichte, robuste und ergonomische Gerät mit integriertem Magnethalter ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Ausstattung:
Fehler-Sicherheitsalarm · Gut/Schlecht-Aussage mittels LED-Anzeige · Displaybeleuchtung

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN IEC 60364 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Spannung,Strom,Frequenz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: RS232 · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben,230 V/AC · Speicher (Plätze): 600 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0100 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Universal Prüfkabel 3 x 1,5 m · Prüfkabel für Schutzkontakt-Steckdosen · 3 Prüfspitzen · 3 Krokodilklemmen · Ladenetzteil · 6 NiMH-Akkus · Trageriemen · Kurzanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Schnittstellen:
RS232
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Spannung | Strom | Frequenz
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben | 230 V/AC
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
TV 445
Speicher (Plätze):
600
Anzeige (Details):
LC-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel
Messbereich(e):
Spannung: 0 - 550 V/AC · Erdwiderstand: 0 - 9999 Ω · Isolationswiderstand: 0 - 999 MΩ, Prüfspannung: 50/100/250/500/1000 V/DC · FI/RCD-Prüfung: 10/15/30/100/300/500/1000 mA, Auslösezeit: 0 - 2500 ms
Messkategorie:
CAT III 600 V/CAT IV 300 V
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
Gewicht:
1 kg
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04028532204457, 4028532204457, Testboy, Testboy TV 445, TV 445
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 766,58*
€ 960,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 878,13*
€ 960,23*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 937,10*
€ 1.015,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,23*
€ 1.142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,08*
€ 1.121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,34*
€ 1.086,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,41*
€ 1.054,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,13*
€ 1.044,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.