Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KL12X200SC Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200 mm x 12 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419960-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     KL12X200SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TOOLCRAFT KL12X200SC Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200 mm x 12 mm Schwarz 1 St.

Klettkabelbinder Back-to-Back mit Öse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
KL12X200SC
Typ (Hersteller-Typ):
KL12X200SC
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, 02050001695826, TOOLCRAFT, KL12X200SC, Klett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25967
3
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,59*
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.