Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR7911Y Krokodilklemme Silber Klemmbereich max.: 25.4 mm Länge: 68.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419628-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7911Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Cliff FCR7911Y Krokodilklemme Silber Klemmbereich max.: 25.4 mm Länge: 68.6 mm 1 St.

Abgreifklemme unisoliert


Silber

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Silber · Isolierungsart: Unisoliert · Klemmbereich max.: 25.4 mm · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 68.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
68.6 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
FCR7911Y
Typ (Hersteller-Typ):
FCR7911Y
Klemmbereich max.:
25.4 mm
Anschluss (Details):
Schraube
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001694966, Cliff, FCR7911Y, abgreifklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,76*
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,77*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,55*
7 Tage
80
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 28,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.