Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37210 G Dampflok BR 64 der DB DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419390-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37210
EAN/GTIN:
     4015615372103
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Piko G 37210 G Dampflok BR 64 der DB DB

G Dampflok BR 64 der DB

Formneuheit

Das Modell der Baureihe 64 der DB in Ep.III hat viele zierlichen, fein detaillierten Teile, wie Pumpen, Griffstangen und Leitungen und stellt so ein Optimum für die Gartenbahn dar. Das Modell besitzt serienmäßig einen schaltbaren Dampfgenerator Die Rauchkammertür lässt sich vorbildgerecht öffnen. Die präzise gefertigten Radsätze mit Edelstahlreifen und Speichen aus Kunststoff sorgen für eine sehr sichere Stromabnahme. Die Lok wird mit Lichtwechsel-Automatik weiß-weiß entsprechend der Fahrtrichtung geliefert und ist für Digitalbetrieb mit Soundimitation vorbereitet und besitzt einen 7-poligen, kugelgelagerten Bühlermotor.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: G · LüP / LüK: 479 mm · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
479 mm
Herst.-Teilenr.:
37210
Ausführung (allgemein):
DB
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Dampflok Spur 1, Dampflokomotive Spur 1, dampflok spur 1, 04015615372103, 4015615372103, Piko G, 37210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 684,85*
€ 798,32*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.026,43*
€ 1.147,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,32*
€ 950,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,97*
€ 859,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,48*
€ 833,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,85*
€ 814,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
36020
ab € 89,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.