Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 325 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419141-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419141
EAN/GTIN:
     4016138047011
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
NOVA by Linecard Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 325 Teile

Labor-Elko-Sortiment, 325 Teile

Radiale Ausführung

Dieses Sortiment enthält die gängigsten Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 26 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 16 V, 35 V und 63 V. Gesamtinhalt 325 Stück Elektrolytkondensatoren. Jedes Fach ist mit den Werten und Spannungen, die es beinhaltet, beschriftet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet

Lieferumfang:
325 Elko´s mit 16 V: 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 10 x 1000 µF, 5 x 2200 µF, 6 x 4700 µF · 50 V: 20 x 1 µF, 20 x 2,2 µF, 20 x 4,7 µF · 35 V: 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF, 4 x 2200 µF, 4 x 4700 µF · 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 15 x 47 µF, 10 x 100 µF, 8 x 220 µF, 6 x 470 µF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
325 Teile
Marke:
NOVA by Linecard
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
419141
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 04016138047011, NOVA by Linecard, 419141, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 86,23*
€ 4,00*
ab € 64,82*
€ 86,66*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 159,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.