Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 325 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90919
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419141
EAN/GTIN:
     4016138047011
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
Dieses Sortiment enthält die gängigsten Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 26 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 16 V, 35 V und 63 V. Gesamtinhalt 325 Stück Elektrolytkondensatoren. Jedes Fach ist mit den Werten und Spannungen, die es beinhaltet, beschriftet.
Features:
Radiale Ausführung
Lieferumfang:
325 Elko´s mit 16 V: 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 10 x 1000 µF, 5 x 2200 µF, 6 x 4700 µF · 50 V: 20 x 1 µF, 20 x 2,2 µF, 20 x 4,7 µF · 35 V: 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF, 4 x 2200 µF, 4 x 4700 µF · 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 15 x 47 µF, 10 x 100 µF, 8 x 220 µF, 6 x 470 µF.
Weitere Informationen:
Typ:
419141
Bauart:
radial bedrahtet
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 16v, kondensator sortiment, elektrolytkondensator bedrahtet, NOVA by Linecard, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 87,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,70*
€ 87,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.