Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima 1 Set MKS-Folienkondensator Sortiment radial bedrahtet 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419079-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     419079
EAN/GTIN:
     4016138052688
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima 1 Set MKS-Folienkondensator Sortiment radial bedrahtet 20 %

176tlg. MKS Folien-Kondensatoren-Set I

Das Set beinhaltet 22 Werte mit einem Gesamtinhalt von 176 MKS-Kondensatoren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Lieferumfang:
MKS 02/63 V/DC/40 V/AC/RM 2,5: 10 x 0,01 µF,10 x 0,022 µF,10 x 0,047 µF,10 x 0,1 µF,MKS 2/63 V/DC/40 V/AC/RM 5: 10 x 0,01 µF,10 x 0,015 µF,10 x 0,022 µF,10 x 0,033 µF,10 x 0,047 µF,10 x 0,068 µF,10 x 0,1 µF,10 x 0,15 µF,10 x 0,22 µF,10 x 0,33 µF,10 x 0,47 µF,10 x 0,68 µF,10 x 1 µF,MKS 3/63 V/DC/40 V/AC/RM 7,5: 10 X 0,22 µF,10 x 0,33 µF,10 x 0,47 µF,10 x 0,68 µF,10 x 1 µF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
419079
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 50,71*
€ 66,63*
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 66,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.