| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W90740 Herst.-Nr.: 419079 EAN/GTIN: 4016138052688 |
| |
|
| | |
| Das Set beinhaltet 22 Werte mit einem Gesamtinhalt von 176 MKS-Kondensatoren. Lieferumfang: MKS 02/63 V/DC/40 V/AC/RM 2,5: 10 x 0,01 µF + 10 x 0,022 µF + 10 x 0,047 µF + 10 x 0,1 µF + MKS 2/63 V/DC/40 V/AC/RM 5: 10 x 0,01 µF + 10 x 0,015 µF + 10 x 0,022 µF + 10 x 0,033 µF + 10 x 0,047 µF + 10 x 0,068 µF + 10 x 0,1 µF + 10 x 0,15 µF + 10 x 0,22 µF + 10 x 0,33 µF + 10 x 0,47 µF + 10 x 0,68 µF + 10 x 1 µF + MKS 3/63 V/DC/40 V/AC/RM 7,5: 10 X 0,22 µF + 10 x 0,33 µF + 10 x 0,47 µF + 10 x 0,68 µF + 10 x 1 µF. Weitere Informationen: | | Typ: | 419079 | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Anschluss: | Lötpins | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kondensator sortiment wima, kondensator sortiment, kunststoff-folienkondensator 63v, Wima |
| | |
| |