Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek LFZ/SKL 12-16 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 16 mm Federstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418901-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     36930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Icotek LFZ/SKL 12-16 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 16 mm Federstahl 1 St.

Schirmklammer LFZ

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Klemm-Ø (max.): 16 mm · Klemm-Ø (min.): 12 mm · Material: Federstahl · Passend für (Details): Montageplatten,Bohrung 4,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Montageplatten | Bohrung 4|ツ|1 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Federstahl
Herst.-Teilenr.:
36930
Typ (Hersteller-Typ):
LFZ/SKL 12-16
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schirmklammer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: icotek schirmklemme, schirmanschlussklemme, schirmklemme 16mm, Icotek, 36930, LFZ/SKL 12-16, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,30*
€ 7,04*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,80*
1
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 16,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
88002
ab € 124,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.