Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek LFZ/SKL 6-8 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8 mm Federstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418899-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     36920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Icotek LFZ/SKL 6-8 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8 mm Federstahl 1 St.

Schirmklammer LFZ

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Klemm-Ø (max.): 8 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Federstahl · Passend für (Details): Montageplatten,Bohrung 4,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Montageplatten | Bohrung 4|ツ|1 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Federstahl
Herst.-Teilenr.:
36920
Typ (Hersteller-Typ):
LFZ/SKL 6-8
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schirmklammer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: icotek schirmklemme, schirmanschlussklemme, Icotek, 36920, LFZ/SKL 6-8, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,62*
€ 6,31*
1
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 12,62*
Lager 102
346
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
88002
ab € 124,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.