Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek LFZ/SKL 1,5-3 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 3 mm Federstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418897-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     36910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Icotek LFZ/SKL 1,5-3 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 3 mm Federstahl 1 St.

Schirmklammer LFZ

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Klemm-Ø (max.): 3 mm · Klemm-Ø (min.): 1.5 mm · Material: Federstahl · Passend für (Details): Montageplatten,Bohrung 4,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Montageplatten | Bohrung 4|ツ|1 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Federstahl
Herst.-Teilenr.:
36910
Typ (Hersteller-Typ):
LFZ/SKL 1|ツ|5-3
Klemm-Ø (max.):
3 mm
Klemm-Ø (min.):
1.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schirmklammer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: icotek schirmklemme, schirmanschlussklemme, Icotek, 36910, LFZ/SKL 1, 5-3, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,701*
€ 5,101*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,71*
€ 5,12*
10
Frei Haus
ab € 3,775*
€ 5,195*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,80*
1
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
88002
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.